10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法G(mm)35
1セット(2個組)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
5,598 税込6,158
6日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
6,798 税込7,478
5日以内出荷


ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)266 寸法H(mm)162 寸法L1(mm)162 呼びM8 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35
1セット
13,980 税込15,378
16日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
10,980 税込12,078
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
7,598 税込8,358
15日以内出荷

関連カテゴリ