カテゴリ

  • 空調・電設資材(34)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(2)
  • SMC(305)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • ParkerTAIYO(52)
  • 水本機械製作所(33)
  • イトーキ(28)
  • エスコ(26)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • 長野計器(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 理研製鋼(18)
  • NACHI(不二越)(17)
  • KANA(片山チエン)(16)
  • AMPHENOL(14)
  • ダイケン(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • SAMTEC(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-d15」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
振れ止め金具 SD ネグロス電工振れ止め金具 SDネグロス電工
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
接続部振れ止め金具 SD ネグロス電工接続部振れ止め金具 SDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
下面カバー対応振れ止め金具 SD ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具 SDネグロス電工
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
直線ラック SD ネグロス電工直線ラック SDネグロス電工
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在セパレーター SD ネグロス電工上下自在セパレーター SDネグロス電工
4,198税込4,618
1個
15日以内出荷
上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SDネグロス電工
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~8
下面カバー対応振れ止め金具 SD ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具 SDネグロス電工
2,098税込2,308
1個
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上りラック支持金具 SD ネグロス電工立上りラック支持金具 SDネグロス電工
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
イン・アウトサイドセパレーター SD ネグロス電工イン・アウトサイドセパレーター SDネグロス電工
8,198税込9,018
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター継ぎ金具 SD ネグロス電工セパレーター継ぎ金具 SDネグロス電工
589税込648
1個
15日以内出荷
適合(セパレーター)SD-15Rタイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
L形分岐ラック SD ネグロス電工L形分岐ラック SDネグロス電工
20,980税込23,078
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
口径違い金具 SD ネグロス電工口径違い金具 SDネグロス電工
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター SD ネグロス電工セパレーター SDネグロス電工
5,398税込5,938
1本
15日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL定尺(m)1.5
X形分岐ラック SD ネグロス電工X形分岐ラック SDネグロス電工
41,980税込46,178
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
T形分岐ラック SD ネグロス電工T形分岐ラック SDネグロス電工
33,980税込37,378
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
イン・アウトベンドラック SD ネグロス電工イン・アウトベンドラック SDネグロス電工
43,980税込48,378
1本
15日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工外直角L形分岐ラック SDネグロス電工
25,980税込28,578
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
段違い継ぎ金具 SD ネグロス電工段違い継ぎ金具 SDネグロス電工
3,198税込3,518
1個ほか
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
エンドキャップ SD ネグロス電工エンドキャップ SDネグロス電工
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
表面処理無電解ニッケルめっきULL
QR・15R口径違い継ぎ金具 SD ネグロス電工QR・15R口径違い継ぎ金具 SDネグロス電工
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
盤取付金具 SD ネグロス電工盤取付金具 SDネグロス電工
5,198税込5,718
1セット
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
屋根形エンドキャップ SD ネグロス電工屋根形エンドキャップ SDネグロス電工
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具 SDネグロス電工
5,098税込5,608
1セット
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SDネグロス電工
6,098税込6,708
1セット
15日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)40~60
伸縮自在継ぎ金具 SD ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具 SDネグロス電工
3,198税込3,518
1個
25日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)ネグロス電工
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
パンチャーアタッチメント ネグロス電工パンチャーアタッチメントネグロス電工
35,980税込39,578
1個
16日以内出荷
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10