12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他) シルバー 主成分亜鉛 含有量(%)亜鉛:86 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2 質量(kg)1.87 穴あけ寸法(Φmm)10
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

関連キーワード