カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- リーベックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「sd-dm1」の検索結果

胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥899~税込¥989~1組(2個)3日以内出荷SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)
ネグロス電工¥749税込¥8241セット翌々日出荷胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ