胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)
胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。
露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。
胴縁に上下並べて取り付けができます。
SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。
SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。
SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
- 仕様
- SD
- 適合
- 【リップみぞ形鋼】75×45 100×50
- サイズ
- 【角パイプ】75×75 / 100×100
- 表面処理
- 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
- チャンネルタイプ
- 【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
- 内容量
- 1セット
形鋼用配線・配管部材 の新着商品
カテゴリ








