ネグロス電工
胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ
SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。
胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。
用途
ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1組(2個)
注意
※六角ボルトの適正締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80849591
SD-DM1R100-30
適合リップみぞ形鋼:100×50、適合角パイプ:100×100
39.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80851000
SD-DM1R75-30
適合リップみぞ形鋼:75×45、適合角パイプ75×75
14.5
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください