吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途支持材へダクトを固定する金具です。
仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ
全長(mm)70
質量(g)16
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード