カテゴリ

  • 空調・電設資材(67)
  • 電気材料(2)
  • 塗料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(29)
  • TRUSCO(134)
  • エスコ(120)
  • 三菱マテリアル(105)
  • SK11(91)
  • サンワサプライ(79)
  • エレコム(76)
  • ユニカ(76)
  • アズワン(68)
  • BOSCH(ボッシュ)(51)
  • StarTech.com(50)
  • ミヤナガ(49)
  • タンガロイ(43)
  • KNIPEX(クニペックス)(43)
  • サンコーテクノ(41)
  • ホーザン(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • トランセンド(32)
  • omron(オムロン)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「sd」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1ネグロス電工(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)
当日出荷
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
レースウェイ(エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(エンドキャップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工ダクターチャンネル吊り金具ネグロス電工
539税込593
1セットほか
当日出荷
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質ステンレス鋼
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工折板屋根用ケーブルラックサポート材ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から17日以内出荷
冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー ネグロス電工冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレーネグロス電工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。
主成分高分子エポキシエステル適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)容量(mL)300危険物の類別非危険物
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) ベース金具ネグロス電工(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工ワイヤーロープ止め金具ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工立平葺屋根用支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
振れ止め金具(内側用) ネグロス電工振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG90ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具ネグロス電工
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
829税込912
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
皿ねじ・ナット付き ネグロス電工皿ねじ・ナット付きネグロス電工
4,298税込4,728
1袋(20組)
当日出荷から16日以内出荷