カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(4)
- 理研製鋼(19)
- KANA(片山チエン)(16)
- NACHI(不二越)(16)
- エスコ(13)
- 三菱マテリアル(12)
- ダイケン(12)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- イトーキ(10)
- バクマ工業(9)
- SAMTEC(9)
- MEAN WELL(9)
- サンワサプライ(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- アズワン(5)
- イスカル(5)
- サカエ(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「sd1.5」の検索結果

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581組(2個)15日以内出荷QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781組(2個)15日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。 。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。 。工事現場の状態に合わせて応用できます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
分岐用補助子桁 取付金具 SD
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在セパレーター SD
ネグロス電工¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個16日以内出荷適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~8