18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210 適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼 適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで 適合フランジ厚(mm)1.2~3.2 回線種別1~6回線
1袋(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷

用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。 適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 表面処理電気亜鉛めっき 材質軟質塩化ビニル
1個ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
1箱(20個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
679 税込747
3日以内出荷

ネグロス電工FVラック(Tバー用)
表面処理ダクロタイズド塗装 適合板厚(mm)Tバー:2まで 適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
1袋(5個)ほか
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)30以上
1袋(5個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 適合板厚1.6~2.3
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1袋(10個)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径) 全長400 寸法20 厚さ1.4 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷