一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。
VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。
心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210
適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。
適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
表面処理電気亜鉛めっき
材質軟質塩化ビニル
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合板厚1.6~2.3
器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
取り付けは、押し込むだけです。
ケーブルを引っ掛けながら配線できます。
フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼
適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで
適合フランジ厚(mm)1.2~3.2
回線種別1~6回線
1袋(20個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
木造建築物の梁や柱に取り付けできます。
釘1本で簡単に固定できます。
樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。
ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン
色グレー
適合板厚(mm)30以上
表面処理ダクロタイズド塗装
適合板厚(mm)Tバー:2まで
適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)
全長400
寸法20
厚さ1.4
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード