「w300」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
長さ(m)3
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。
BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
種別樹脂カバー付
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具8セット
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具6セット
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
用途水平に90°曲がる部分に使用します。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法H1(mm)130
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法L(mm)134
寸法H1(mm)130
関連キーワード
1
2
3
次へ