カテゴリ

  • 空調・電設資材(78)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • SMC(9,299)
  • MAZDA(マツダ)(3,451)
  • ホンダ(582)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(508)
  • YAMAZEN(山善)(456)
  • テクロック(207)
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • ダイヤトレンド(141)
  • 三菱電機(76)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • スズキ(70)
  • KVK(70)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(63)
  • ParkerTAIYO(60)
  • ZETA(55)
  • 井筒製作所(55)
  • SIEMENS(51)
  • TOKIO(藤沢工業)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zs」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
439税込483
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)3
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
989税込1,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
939税込1,033
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
振れ止め金具(内側用) ネグロス電工振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から16日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG90ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS10ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
垂直支持金具 ネグロス電工垂直支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個組)
当日出荷から4日以内出荷
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
立上りラック支持金具 ネグロス電工立上りラック支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NBネグロス電工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(直線・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
セパレーター支持金具 ネグロス電工セパレーター支持金具ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工内・外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
子桁付上下左右自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付上下左右自在継ぎ金具ネグロス電工
7,998税込8,798
1セット(2組)
3日以内出荷から16日以内出荷
伸縮継ぎ金具 ネグロス電工伸縮継ぎ金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
段違い継ぎ金具 ネグロス電工段違い継ぎ金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,098税込1,208
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
用途ラックの端末部をふさぐ金具です。
アングル用接続部振れ止め金具 SRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS12ネグロス電工
759税込835
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
子桁付水平自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付水平自在継ぎ金具ネグロス電工
7,198税込7,918
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
用途直線部の上下段差を自在に接続できます。
LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA型分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
629税込692
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
特殊T形分岐ラック ネグロス電工特殊T形分岐ラックネグロス電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
屋根形エンドキャップ ネグロス電工屋根形エンドキャップネグロス電工
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
アングル用振れ止め金具 SRS9T ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS9Tネグロス電工
689税込758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)9~18
ラックカバー対応垂直支持金具 ネグロス電工ラックカバー対応垂直支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
H形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工H形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
629税込692
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
適合フランジ厚(mm)8~12
X形分岐ラック ネグロス電工X形分岐ラックネグロス電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
6,198税込6,818
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
アングル用接続部振れ止め金具 SRS11 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS11ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8