ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピンROHM
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3FROHM
ROHM PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.9 V 可変 DIP7AKROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3FROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM
ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA2029T2LQROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 8 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピンROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピンROHM
ROHM Nチャンネル MOSFET600 V 4 A 表面実装 パッケージTO-252 3 ピンROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2RROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2LROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2RROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア 540mVROHM
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mVROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mVROHM
ローム 整流ダイオード, 10mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923, VMN2M ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mVROHM
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SMD0603 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mVROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 550mVROHM
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mVROHM