564件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流 : 500mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : SOD-123FL●ピン数 : 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流 : 215mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 3●ROHM の BAV199UM は●高い信頼性と低 IR ダイオードで●一般スイッチングに対応しています。高い信頼性 小型モールドタイプ 低IR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電圧 : 1V dc●出力電流 : 2.5A●入力電圧 : 7 → 36V dc●定格電力 : 3.75W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1セット(3000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●併用可能製品: 汎用電子機器℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401N℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(120個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 626 nm●文字幅: 4mm●文字高さ: 8mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 5mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●動作温度レンジ: -25 → +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 33●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 700 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mm●DTA114EEは、インバータ、インターフェイス、ドライバといった用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ バイアス抵抗内蔵 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 140 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×1.2mm●ローム PNP小信号トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完します RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 30 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 200●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPN小信号トランジスタ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.7mm●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-323FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2.1mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●寸法: 2.1×1.35×1mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-363●ピン数: 6●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流: 225mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 90V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。高速スイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流: 625mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-323●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。一般的な整流の用途で使用されています。高速スイッチング 小型パワーモールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷