296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 605 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : SML-Z1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 3.3 V●光度 : 2400 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 円形●寸法 : 3.2 x 2.8 x 1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
679 税込747
7日以内出荷


仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968 アズワン品番65-7235-46
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷


仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV4.7Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 1 W●パッケージタイプ : SOD-123FL●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
1袋(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 100μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 50μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,698 税込1,868
欠品中



仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323HE●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●順方向電流: 10mA●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷