2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ: ローノイズ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP●電源タイプ: デュアル電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●出力タイプ: スイング●標準デュアル供給電圧: 3V●標準スルーレート: 4V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 100 dBmV●高さ: 1.39mm●汎用BA4558 / BA4560 / BA15218 / BA14741 / BA15532 / BA4510ファミリと高信頼性BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584 / BA4584R / BA8522R / BA2115ファミリは、2又は4回路の独立したオペアンプをワンチップに収めています。低雑音、低歪率という特性から各種オーディオ用途に適しているほか、広い電源電圧範囲で動作するので、その他の様々な用途にも使用できます。BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584R / BA8522R / BA2115は、動作温度範囲が広く、ESD耐性が強化された、高信頼性製品です。高電圧ゲイン、低ノイズ、低歪率 幅広い動作供給電圧 位相補償容量内蔵 ラッチアップなし ESD保護内蔵 人体モデル(HBM) ±5000 V (標準) 幅広い温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●アンプタイプ: オーディオ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP-B8J●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 18 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●ROHM の低ノイズオペアンプは、高電圧ゲインで広帯域幅を実現しています。入力換算ノイズ電圧に対して優れた性能を発揮します。高スルーレート 広帯域幅 高電圧ゲイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷