仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0805 (2012M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.125W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ抵抗器 MCR10シリーズ(2012サイズ 5 %) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1.5kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値33Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥97
税込¥107
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値3.3kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値33kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値20kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 15kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1MΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 150Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.1W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●厚膜チップ固定抵抗器 MCR03シリーズ (1608サイズ、5%) 標準リール. 耐候性に優れた酸化ルテニウム系抵抗材料を採用 はんだ喰われを起こさない電極構造 パッケージ: 5000 個 / リール( 4 mm ピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値2mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値27mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-6933-99
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-7170-50
1セット(2000個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W
抵抗値5mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値82mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値3mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値18mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ。ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7092-06
1袋(100個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値200Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値51kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値20kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ