仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 140●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 115●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
関連キーワード