11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●抵抗 : 10kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.5W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
899 税込989
5日以内出荷

仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●抵抗 : 1.2kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1袋(200個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値33Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
149 税込164
翌々日出荷

仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値200Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
90 税込99
5日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 12 V●シリーズ: RZF013P01●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1.06 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.8mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 115●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

関連カテゴリ