6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形<BR/>●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●放射強度 : 17.6mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±27°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 3.8 (Dia.) x 6.2mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷

MSL0601RGBUは、小型で薄型(2.9 x 1.35 mm、t=1.0 mm)のLEDです。小型高輝度サイドビューRGB LED わずか1.0 mmの薄型パッケージ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:1105●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V、3.2 V、3.3 V●光度:360 mcd, 700 mcd, 1250 mcd●ピン数:4●レンズ形状:長方形●主波長:475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)●寸法:2.9 x 1 x 1.35mm アズワン品番65-7248-80
1セット(3000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
翌々日出荷