カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • SMC(410)
  • スバル(70)
  • シバタ(フォークリフト)(56)
  • SIEMENS(49)
  • オーム電機(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(37)
  • 三菱電機(26)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ニッサン(16)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 旭精工(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • サンワサプライ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-001」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクション ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクションROHM
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●小型モールドタイプ(PMDE) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-Pin ROHMローム, スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, シングル,エレメント数 1 SOT-323FL, 2-PinROHM
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流 : 100mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-Pin ROHMローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-PinROHM
44,980税込49,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流 : 500mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : SOD-123FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin ROHMローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-PinROHM
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流 : 215mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 3●ROHM の BAV199UM は●高い信頼性と低 IR ダイオードで●一般スイッチングに対応しています。高い信頼性 小型モールドタイプ 低IRRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2VROHM
2,198税込2,418
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.7mm●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2VROHM
1,898税込2,088
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-323FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2.1mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●寸法: 2.1×1.35×1mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
1,998税込2,198
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2VROHM
2,198税込2,418
1袋(200個)
予約販売
仕様●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 WROHM
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 WROHM
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 WROHM
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 12.3V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 12.3V 表面実装 1 WROHM
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 12.12V 表面実装 500 mW ROHMローム ツェナーダイオード 12.12V 表面実装 500 mWROHM
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 12Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
979税込1,077
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●標準ツェナー電圧: 6.8V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 100μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mW ROHMROHM ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mWROHM
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W ROHMROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 1 W●パッケージタイプ : SOD-123FL●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリアROHM
3,998税込4,398
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●小型モールドタイプ(UMD2) 高い信頼性 低VFRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mVROHM
1,598税込1,758
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 390mVROHM
1,598税込1,758
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 390mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 45A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mVROHM
1,498税込1,648
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 60A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 0.5A, 30V, 2-Pin SOD-323FL ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 0.5A, 30V, 2-Pin SOD-323FLROHM
3,198税込3,518
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 35μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-123FLROHM
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 50μARoHS指令(10物質対応)対応
ROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ, 50 V, 100 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-323FL ROHMROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ, 50 V, 100 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-323FLROHM
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 1 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323FLピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30最大パワー消費 = 200 mW標準抵抗比 = 10構成 = シングル長さ = 2.1mmデュアル抵抗内蔵デジタルNPNトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤 100000特集