2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷