カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- onsemi(137)
- INFINEON(59)
- VISHAY(49)
- DiodesZetex(39)
- 東芝(27)
- ON SEMICONDUCTOR(25)
- IXYS(12)
- nexperia(6)
- BROADCOM(4)
- MICROCHIP(4)
- STMicro(3)
- SPARKFUN(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RECOM(1)
- VISHAY SILICONIX(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- マルツエレック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「mosfet p」の検索結果

ROHM Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 250 mA, 3 ピン パッケージTSMT
ROHM¥859税込¥9451袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = TSMT実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 200 mW長さ = 2.9mmPチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン
ROHM¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 4.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET45 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 45 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM N, Pチャンネル MOSFET30 V 7 A 表面実装 パッケージTSMT-8 8 ピン
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N, P●最大連続ドレイン電流 : 7 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : TSMT-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン
ROHM¥109,800税込¥120,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOT-457T 6 ピン
ROHM¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-457T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5
ROHM¥21,980税込¥24,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応