「rf発振器」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 82トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V最大動作周波数 = 1500 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 1.1mmRFバイポーラトランジスタ、ローム. RFアンプやHF発振器などの用途に適した、ROHMワイドバンド高周波数バイポーラ接合トランジスタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
639 税込703
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
129 税込142
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = UMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 82トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V最大動作周波数 = 1500 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃RFバイポーラトランジスタ、ローム. RFアンプやHF発振器などの用途に適した、ROHMワイドバンド高周波数バイポーラ接合トランジスタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷

関連カテゴリ