カテゴリ

  • 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • D1ケミカル(1)
  • 新富士バーナー(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(441)
  • onsemi(159)
  • DiodesZetex(149)
  • HARLEY-DAVIDSON(126)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(84)
  • SPARKFUN(62)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(54)
  • RS PRO(53)
  • nexperia(51)
  • VISHAY(44)
  • ON SEMICONDUCTOR(29)
  • SAMTEC(14)
  • Festo(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • 三菱電機(12)
  • STMicro(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 24V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 24V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 24V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL ROHMローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FLROHM
549税込604
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-123FLROHM
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 50μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123ROHM
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HEROHM
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
969税込1,066
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHMローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
989税込1,088
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 5A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 5A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリアROHM
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 25V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHMローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mVROHM
2,298税込2,528
1袋(150個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
1,998税込2,198
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SOD ROHMローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SODROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 60V 表面実装 SOD ROHMローム 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 60V 表面実装 SODROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 0.5A, 30V, 2-Pin SOD-323FL ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 0.5A, 30V, 2-Pin SOD-323FLROHM
3,198税込3,518
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 35μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mVROHM
1,598税込1,758
1袋(30個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mV ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD128 ショットキー 490mVROHM
2,398税込2,638
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HEROHM
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 0.5μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリアROHM
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 150V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-PinROHM
32,980税込36,278
1セット(8000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-PinROHM
31,980税込35,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリアROHM
679税込747
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HEROHM
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RSX101VYM30FH●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
61,980税込68,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-Pin ROHMローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-PinROHM
44,980税込49,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●最大順方向電流 : 500mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : SOD-123FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリアROHM
52,980税込58,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2V ROHMローム, 整流ダイオード, 300mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 1.2VROHM
17,980税込19,778
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:80V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 スイッチングダイオード、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応