ROHM Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 250 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 250 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 250 mWROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YCHZGT116ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114ECAT116ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143XCAHZGT116ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピンROHM