絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,085件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0958アズワン品番65-7627-84
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
Samtec BTE シリーズ 0.8 mm は、40 コンタクトポイントの基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6644アズワン品番65-7674-35
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 625個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(625個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8885アズワン品番65-7685-33
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
87,980税込96,778
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1850アズワン品番65-7551-39
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9076アズワン品番65-7521-28
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
609,800税込670,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072アズワン品番65-7704-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
91,980税込101,178
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855アズワン品番65-7563-88
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0936アズワン品番65-7631-02
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1849アズワン品番65-7556-91
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入SAMTEC
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427アズワン品番65-7684-50
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9428アズワン品番65-7684-51
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 525個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 525個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(525個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5869アズワン品番65-7687-73
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 11個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 34 のコンタクトの金めっきコンタクトを使用しています 黒い液体の叫びを使用したケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0853アズワン品番65-7629-28
基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1319アズワン品番65-7597-52
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列SAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977アズワン品番65-7693-61
基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 2個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9266アズワン品番65-7685-39
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列SAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0852アズワン品番65-7628-33
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5955アズワン品番65-7693-62
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5954アズワン品番65-7688-51
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1314アズワン品番65-7613-71
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1317アズワン品番65-7610-75
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5846アズワン品番65-7684-53
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入SAMTEC
869,800税込956,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2010アズワン品番65-7565-52
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536アズワン品番65-7599-74
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832アズワン品番65-7628-27