絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,080件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 14 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
仕様●極数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107●コード番号:196-6688アズワン品番65-7680-34
基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1644アズワン品番65-7626-96
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9366アズワン品番65-7690-79
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353アズワン品番65-7617-38
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9009アズワン品番65-7689-52
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
5,398税込5,938
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9008アズワン品番65-7685-38
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 3 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1749アズワン品番65-7633-96
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 775個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(775個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775アズワン品番65-7670-60
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0802アズワン品番65-7625-54
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6492アズワン品番65-7697-42
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(600個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1711アズワン品番65-7629-77
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6703アズワン品番65-7697-84
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec BSW シリーズは、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm ボトムエントリソケットストリップです。黒色熱可塑樹脂製の絶縁材 りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:196-6640アズワン品番65-7677-25
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1041アズワン品番65-7622-80
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1773アズワン品番65-7627-20
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列に 6 つの接点があり、接点に 0.25 μ m の金めっきが使用されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1695アズワン品番65-7618-98
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1568アズワン品番65-7554-80
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ は、6 つのコンタクトポイントを備えた 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6728アズワン品番65-7686-15
基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホールSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024アズワン品番65-7674-62
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入SAMTEC
239,800税込263,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6551アズワン品番65-7512-36
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 6 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1574アズワン品番65-7492-23
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 5極 2mm 1列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A
仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6269アズワン品番65-7635-15
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 5極 2mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6282アズワン品番65-7614-77
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9836アズワン品番65-7692-87
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec ESQ-126-49-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9839アズワン品番65-7679-94
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1308アズワン品番65-7620-14
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。52 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9094アズワン品番65-7605-67
基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 40個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8960アズワン品番65-7691-76
基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 1セット 52個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(52個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8962アズワン品番65-7689-91
基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.63mm 2 列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963アズワン品番65-7702-25
基板接続用ソケット 52 極 0.635mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.635mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0502アズワン品番65-7562-62
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8257アズワン品番65-7610-50
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 11個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1447アズワン品番65-7692-44
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。50 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1639アズワン品番65-7615-98