絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,080件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2768アズワン品番65-7671-85
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011アズワン品番65-7551-02
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オスSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9796アズワン品番65-7670-42
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オスSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0028アズワン品番65-7677-49
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321アズワン品番65-7642-42
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8022アズワン品番65-7614-15
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559アズワン品番65-7676-37
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入SAMTEC
8,298税込9,128
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列SAMTEC
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列SAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5891アズワン品番65-7693-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3559アズワン品番65-7623-81
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(38個)
7日以内出荷
Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923アズワン品番65-7671-36
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(46個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、20 極数の基板対基板システム用、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8132アズワン品番65-7592-20
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3383アズワン品番65-7598-69
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5950アズワン品番65-7699-04
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989アズワン品番65-7698-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830アズワン品番65-7630-45
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8006アズワン品番65-7635-12
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8004アズワン品番65-7644-29
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 20 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8882アズワン品番65-7689-51
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1025個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(49個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12