29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927 アズワン品番65-7698-72
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929 アズワン品番65-7705-95
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボヘッダは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1トレイ(81個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8934 アズワン品番65-7680-63
1セット(81個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 28 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:28●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8930 アズワン品番65-7704-44
1セット(40個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは、コンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施した 4 ポジションの製品です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8925 アズワン品番65-7689-64
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 18 ポジションソケットです。黒色ガラス絶縁材 使用温度範囲: -55 → 105 ℃
仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1533 アズワン品番65-7626-89
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 36 ポジションのソケットです。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1538 アズワン品番65-7621-12
1個
889 税込978
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、14 ポジションで、テールにつや消しスズコンタクトを採用した 0.51 μ m の金を使用しています。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1536 アズワン品番65-7614-43
1個
399 税込439
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、24 ポジションで、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、0.51 μ m の金が使用されます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1537 アズワン品番65-7621-91
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、6 ポジションで 0.25 μ m の金を使用できます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1534 アズワン品番65-7617-27
1個
289 税込318
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。5 接点と 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1693 アズワン品番65-7630-97
1個
149 税込164
7日以内出荷

。Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1702 アズワン品番65-7629-24
1個
519 税込571
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1703 アズワン品番65-7626-09
1個
729 税込802
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列で 32 コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1707 アズワン品番65-7631-58
1個
739 税込813
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 30 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁
仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1705 アズワン品番65-7620-97
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクトは 10 コンタクトで 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1698 アズワン品番65-7627-49
1個
429 税込472
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列のコンタクトが 16 個あり、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1700 アズワン品番65-7620-42
1個
579 税込637
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 19 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:19●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1701 アズワン品番65-7613-11
1個
489 税込538
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 8 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1696 アズワン品番65-7701-90
1個
239 税込263
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 2 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1687 アズワン品番65-7698-91
1個
89 税込98
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 3 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1688 アズワン品番65-7630-14
1個
129 税込142
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 4 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1691 アズワン品番65-7621-14
1個
179 税込197
7日以内出荷

。Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 9 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1697 アズワン品番65-7698-64
1個
269 税込296
7日以内出荷

。Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 24 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1704 アズワン品番65-7630-65
1個
599 税込659
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 4 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1689 アズワン品番65-7627-50
1個
119 税込131
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列のコンタクトを 1 個備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1683 アズワン品番65-7631-50
1個
39 税込43
7日以内出荷