「はんだ 1mm」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●シリーズ : CLM●コンタクト材質 : 青銅●FTMHシリーズヘッダとかん合します。代表品番 ; 766-8975 766-8975 を参照してください。. CLMシリーズの丈夫なマイクロソケット. Samtec社によるこのCLMシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチの丈夫なマイクロソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとすずめっき付き基板テールを備えています。 このCLMシリーズの丈夫な基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロソケット製品は、高さがわずか2.26 mmで低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

Samtec FC1 シリーズフラットフレキシブルケーブルソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6522 アズワン品番65-7693-16
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982 アズワン品番65-7686-85
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 164●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 98●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 56mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1490 アズワン品番65-7680-55
1個
52 税込57
5日以内出荷

仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035 アズワン品番65-7604-63
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Samtec CLM シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(67個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6485 アズワン品番65-7680-08
1セット(67個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0752 アズワン品番65-7629-14
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024 アズワン品番65-7674-62
1個
479 税込527
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0750 アズワン品番65-7627-90
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0748 アズワン品番65-7628-20
1個
639 税込703
7日以内出荷

Samtec CLM シリーズは、コンタクトポイントが 32 個の 1 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6673 アズワン品番65-7693-19
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0746 アズワン品番65-7623-95
1個
519 税込571
7日以内出荷

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-6486 アズワン品番65-7679-66
1個
569 税込626
7日以内出荷

。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064 アズワン品番65-7671-15
1個
219 税込241
7日以内出荷

Samtec CLM-115-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0098 アズワン品番65-7687-55
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279 アズワン品番65-7640-54
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783 アズワン品番65-7682-91
1セット(850個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(77個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6521 アズワン品番65-7696-33
1セット(77個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SAL1●コード番号:208-9152 アズワン品番65-7684-96
1セット(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

。Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1335 アズワン品番65-7626-02
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(33個入り)●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9981 アズワン品番65-7669-36
1セット(33個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1247 アズワン品番65-7612-56
1セット(1375個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784 アズワン品番65-7788-36
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Samtec FC1-10-01-T は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9984 アズワン品番65-7678-39
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1337 アズワン品番65-7613-75
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec FC1 シリーズ 1.00 mm フラットフレキシブルケーブルソケットストリップは、5 ポジションとコンタクト TOP リードスタイルを備えています。つや消しスズめっき及び溶接タブが施されています。動作温度範囲: -55 → 105 ℃ テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1249 アズワン品番65-7654-76
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1334 アズワン品番65-7698-46
1セット(850個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6777 アズワン品番65-7676-73
1個
39 税込43
7日以内出荷

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6776 アズワン品番65-7700-81
1個
43 税込47
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1875個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0737 アズワン品番65-7631-57
1セット(1875個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0747 アズワン品番65-7629-61
1セット(1600個)
819,800 税込901,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(42個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6669 アズワン品番65-7669-82
1セット(42個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷