5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Samtec QTH シリーズ 0.5 mm ライトアングルアースプレーンヘッダは、1 列あたり 90 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド薄膜 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1561 アズワン品番65-7612-92
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列あたり 60 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:アース面ソケットストリップ●実装タイプ:エッジマウント●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-060-01-H-D-A-K-TR●コード番号:227-1538 アズワン品番65-7614-79
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552 アズワン品番65-7492-27
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0548 アズワン品番65-7561-18
1セット(475個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Samtec QSE シリーズ高速アースプレーンソケットは、1 列に 14 ピン、1 リードスタイルで構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。差動ペア列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパ
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1525 アズワン品番65-7616-91
1セット(475個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷