50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069 アズワン品番65-7680-98
1セット(13個)
15,980 税込17,578
欠品中

。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799 アズワン品番65-7683-80
1セット(25個)
22,980 税込25,278
欠品中

Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990 アズワン品番65-7679-67
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

。Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1136 アズワン品番65-7568-99
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テ
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1130 アズワン品番65-7569-25
1セット(150個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138 アズワン品番65-7617-61
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1134 アズワン品番65-7657-25
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739 アズワン品番65-7619-28
1セット(350個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

。Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 6 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1736 アズワン品番65-7600-16
1セット(450個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●長さ:127mm●定格電圧:425V ac●コード番号:208-8733 アズワン品番65-7450-07
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040 アズワン品番65-7446-72
1個
8,198 税込9,018
欠品中

。Samtec EHT シリーズは、26 個のコンタクトピン付き 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6718 アズワン品番65-7672-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec EJH シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダ。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。スルーホールテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EJH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6621 アズワン品番65-7699-30
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6557 アズワン品番65-7557-86
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。表面実装テールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6496 アズワン品番65-7697-01
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 26 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0831 アズワン品番65-7623-63
1セット(150個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0842 アズワン品番65-7627-22
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。20 コンタクトを備え、黒色の液晶ポリマーを使用しています 絶縁体の materiケ
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0849 アズワン品番65-7628-52
1セット(16個)
11,980 税込13,178
欠品中

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1314 アズワン品番65-7613-71
1セット(175個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559 アズワン品番65-7676-37
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833 アズワン品番65-7624-02
1セット(150個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0839 アズワン品番65-7623-65
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 16 個のコンタクトを備えたライトアングル基板スルーホール取り付けです。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0826 アズワン品番65-7632-58
1セット(23個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6498 アズワン品番65-7675-71
1セット(14個)
16,980 税込18,678
欠品中

Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6562 アズワン品番65-7699-42
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 10 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0824 アズワン品番65-7705-51
1セット(150個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 50 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 20 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0829 アズワン品番65-7698-48
1セット(150個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●シリーズ:IDSD アズワン品番65-7382-34
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1318 アズワン品番65-7573-27
1セット(175個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Samtec EHT-120-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0027 アズワン品番65-7679-52
1セット(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

Samtec EHT-115-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0108 アズワン品番65-7670-36
1セット(12個)
16,980 税込18,678
欠品中

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●コード番号:208-8732 アズワン品番65-7450-43
1個
879 税込967
7日以内出荷

Samtec EHF-125-01-F-D-SM はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9788 アズワン品番65-7674-48
1個
1,698 税込1,868
欠品中

。Samtec EHT-125-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9795 アズワン品番65-7688-13
1セット(8個)
18,980 税込20,878
欠品中

。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143 アズワン品番65-7619-25
1セット(150個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1141 アズワン品番65-7658-91
1セット(150個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790 アズワン品番65-7696-95
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 5 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1139 アズワン品番65-7618-39
1セット(175個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷