Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパ
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1893
アズワン品番65-7606-45
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイライトコンタクトソケットは、1 列あたり 5 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレー
仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1673
アズワン品番65-7618-02
1セット(675個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691
アズワン品番65-7651-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1695
アズワン品番65-7643-75
1セット(475個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT 低挿入力 Tiger アイコンタクトソケットは、1 列あたり 10 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1688
アズワン品番65-7638-10
1セット(575個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 20 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-120-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1697
アズワン品番65-7641-68
1セット(450個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 5 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1671
アズワン品番65-7603-78
1セット(450個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1684
アズワン品番65-7638-11
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード