758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 20、24、28、及び30 AWG Teflon Rワイヤ 遊びのあるコンタクト
仕様●シリーズ:CC79L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:208-0710 アズワン品番65-7626-90
1個
39 税込43
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 20、24、28、及び30 AWG Teflon Rワイヤ 遊びのあるコンタクト
仕様●シリーズ:CC79L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0712 アズワン品番65-7625-68
1個
89 税込98
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
1個
49 税込54
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec CC79L シリーズは、2.54 mm Mini Mate 端子です。20 → 24 AWG ワイヤサポート
仕様●シリーズ:CC79L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20 → 24AWG●コード番号:196-6539 アズワン品番65-7670-55
1個
99 税込109
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CC46L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0704 アズワン品番65-7629-45
1個
159 税込175
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0706 アズワン品番65-7684-73
1セット(2000個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701 アズワン品番65-7700-71
1セット(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●併用可能製品: ハウジングISS1●シリーズ: CC09M●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697 アズワン品番65-7684-39 適合電線範囲 AWG(#)30~28
1セット(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Samtec CC83L は、2.54 mm Mini Mate ユニバーサル端子です。24 → 26 AWG ワイヤサポート
仕様●シリーズ:CC83L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24 → 26AWG●コード番号:196-6653 アズワン品番65-7669-17
1袋(7000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:CC83L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24 → 26AWG●コード番号:196-6654 アズワン品番65-7702-73
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(25000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0702 アズワン品番65-7632-18
1セット(25000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699 アズワン品番65-7624-63
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0720 アズワン品番65-7624-46
1セット(20個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0700 アズワン品番65-7630-38
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0715 アズワン品番65-7623-45
1セット(12000個)
209,800 税込230,780
欠品中

Samtec CC03 は、りん青銅圧着終端コンタクトを使用する 4.19 mm のパワーメイト端子です。16 → 20 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:196-6538 アズワン品番65-7678-03
1セット(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0707 アズワン品番65-7628-74
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec CC03 は、リールコンタクトが使用される 2.54 mm Tiger のアイ端子です。20 → 24 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6543 アズワン品番65-7689-77
1セット(12000個)
419,800 税込461,780
欠品中

。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0719 アズワン品番65-7625-58
1セット(12000個)
489,800 税込538,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0724 アズワン品番65-7623-64
1セット(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1リール(17000個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0723 アズワン品番65-7628-75
1セット(17000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703 アズワン品番65-7623-39
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec CC03 は、20 → 30 AWG PVC ワイヤを備えた 2.54 mm ミニかん合端子です。20 → 24 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6540 アズワン品番65-7669-07
1セット(12000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6533 アズワン品番65-7669-53
1セット(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0717 アズワン品番65-7630-34
1セット(12000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Samtec CC03 は 1.27 mm Tiger のアイ端子です。高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトを備えています。接触時に 0.25 μ m の金が使用されています。28 → 30 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1リール(35000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6532 アズワン品番65-7685-63
1セット(35000個)
619,800 税込681,780
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0716 アズワン品番65-7630-66
1セット(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6542 アズワン品番65-7669-05
1セット(50個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:208-0713 アズワン品番65-7708-55
1セット(12000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:196-6537 アズワン品番65-7679-29
1セット(4000個)
96,980 税込106,678
欠品中

仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。「スタンプ」と入力します ピン又はソケットピン コンタクト終端圧着 ワイヤゲージ 28-30 AWG
仕様●入数:1テープ(50個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5898 アズワン品番65-7682-33
1セット(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5897 アズワン品番65-7682-69
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6544 アズワン品番65-7696-85
1セット(10個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
欠品中

。Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620 アズワン品番65-7676-56
1セット(15個)
329 税込362
7日以内出荷

1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 シリーズTMS 端子種別はんだ 定格電流(A)5 (Mted with SMS) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)