111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9146 アズワン品番65-7695-20
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。リード線スタイルは垂直です。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9148 アズワン品番65-7694-02
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,810 税込4,191
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:1●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MB1●長さ:26.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ケーブルタイプフラット 仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm) 定格温度(℃)-40~105 定格電流(A)0.5 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745 アズワン品番65-7695-55
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346 アズワン品番65-7429-70
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷


1Samtec MMSD シリーズは、2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリソケットです。金属又はプラスチック製ラッチ 最大60ピンの極性付き2列システム
1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9196 アズワン品番65-7610-92
1個
719 税込791
7日以内出荷


Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9243 アズワン品番65-7606-31
1個
529 税込582
7日以内出荷




Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8990 アズワン品番65-7702-40
1セット(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

種別シュラウド 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 シリーズQTE 端子種別はんだ 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9001 アズワン品番65-7703-63
1セット(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9168 アズワン品番65-7695-36
1セット(2個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷




仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷



仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷





1個ほか
479 税込527
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●行数 : 8●ピッチ : 3.81●接続方向 : 垂直●結線方法 : はんだ●シリーズ : UPT●2Samtec UPT シリーズは、 20 A デュアルブレード電源 Terminal Strip(TM)を搭載した .150 インチ PowerStrip(TM)です。また、オプションの押し込みテールも備えています。この製品は RoHS にも準拠しており、定格電圧は 438 V ac / 620 V dc です。0.150 インチ( 3.81 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト オプションの押し込みテール 定格電流: 20.1A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1543 アズワン品番65-7612-46
1セット(275個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷