Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190
アズワン品番65-7554-93
1セット(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106
アズワン品番65-7509-29
1セット(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0421
アズワン品番65-7562-08
1セット(200個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633
アズワン品番65-7679-93
1セット(36個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259
アズワン品番65-7593-34
1セット(200個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6257
アズワン品番65-7593-81
1セット(200個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
2Samtec MECT シリーズは、SFP 及び SFP+ トランシーバインターフェイスモジュールです。コネクタとケージを用意20、30、又は 70 I/O SFP、SFP+、XFP、または XENPAK トランシーバとかん合します ケージのプレスフィット又はスルーホールはんだリードです
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●接続方向:垂直●極数:10●行数:2●ピッチ:0.88●定格電流:2A●シリーズ:MECT●コード番号:200-0411
アズワン品番65-7544-65
1セット(52個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689
アズワン品番65-7689-12
1セット(13個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0376
アズワン品番65-7557-70
1セット(23個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:160●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-180-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8702
アズワン品番65-7706-06
1セット(42個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368
アズワン品番65-7562-65
1セット(66個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
。Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8682
アズワン品番65-7697-39
1セット(275個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937
アズワン品番65-7686-01
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0384
アズワン品番65-7559-46
1セット(12個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8678
アズワン品番65-7683-99
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8677
アズワン品番65-7680-91
1セット(275個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-150-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8697
アズワン品番65-7695-46
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●入数:1トレイ(28個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-1100-01-L-DV-A-K●コード番号:208-8675
アズワン品番65-7697-12
1セット(28個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-DV-A-PE-K-TR●コード番号:208-8683
アズワン品番65-7681-31
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
2Samtec MEC2 シリーズは、スルーホールミニエッジカードコネクタです。2.00 mmピッチ 厚さ 1.60 mm のカードに対応
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:4.9A●シリーズ:MEC2●コード番号:200-0390
アズワン品番65-7548-59
1セット(29個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0379
アズワン品番65-7561-20
1セット(200個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943
アズワン品番65-7704-49
1セット(22個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
。コンタクトめっきに金を使用し、LCP 絶縁材を使用する 170 ピンを備えている Samtec 0.75 mm マイクロ TCA 接続です。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(100個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8936
アズワン品番65-7684-35
1セット(100個)
¥229,800
税込¥252,780
取扱い終了
2Samtec PCIE シリーズは、低プロファイルエッジカードコネクタです。1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ) 厚さ 1.60 mm のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(6個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0493
アズワン品番65-7557-39
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。2Samtec MEC6 シリーズは、スルーホールライトアングルミニエッジカードソケットです。最大140ピンの2列設計 標準位置決めピン
仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0394
アズワン品番65-7548-61
1セット(300個)
¥369,800
税込¥406,780
取扱い終了
。2Samtec MEC6 シリーズは、スルーホールライトアングルミニエッジカードソケットです。最大140ピンの2列設計 標準位置決めピン
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0396
アズワン品番65-7557-69
1セット(120個)
¥149,800
税込¥164,780
取扱い終了
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700
アズワン品番65-7680-90
1セット(250個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1480
アズワン品番65-7605-45
1セット(150個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(11個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6752
アズワン品番65-7676-88
1セット(11個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6739
アズワン品番65-7675-95
1セット(24個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1477
アズワン品番65-7615-86
1セット(150個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 60 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:120●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1482
アズワン品番65-7658-18
1セット(150個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701
アズワン品番65-7692-21
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358
アズワン品番65-7751-70
1セット(15個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 40 の位置、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1475
アズワン品番65-7609-42
1セット(150個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、垂直方向に極性化された最大 40 ピンの 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8899
アズワン品番65-7688-66
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8891
アズワン品番65-7680-64
1セット(22個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1469
アズワン品番65-7604-62
1セット(200個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ