3,428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWG シリーズCAT 使用ハンド サイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ハンド 併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具 シリーズCAT-HT-281-2430-13 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG、28AW シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWG シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC79コンタクト
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701 アズワン品番65-7700-71
1セット(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697 アズワン品番65-7684-39 適合電線範囲 AWG(#)30~28
1セット(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1リール(17000個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0723 アズワン品番65-7628-75
1セット(17000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
1個
49 税込54
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0707 アズワン品番65-7628-74
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703 アズワン品番65-7623-39
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620 アズワン品番65-7676-56
1セット(15個)
329 税込362
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。50 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9091 アズワン品番65-7618-76
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386 アズワン品番65-7617-53
1セット(425個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427 アズワン品番65-7684-50
1セット(450個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CC46L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0704 アズワン品番65-7629-45
1個
159 税込175
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。8 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1783 アズワン品番65-7616-67
1個
289 税込318
欠品中

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。70 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9099 アズワン品番65-7606-29
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトが 46 個あります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:46●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9084 アズワン品番65-7606-76
1個
879 税込967
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。36 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9065 アズワン品番65-7606-27
1個
759 税込835
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。28 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9044 アズワン品番65-7612-67
1個
719 税込791
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1773 アズワン品番65-7627-20
1個
229 税込252
欠品中

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。3 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1769 アズワン品番65-7619-70
1個
159 税込175
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。「スタンプ」と入力します ピン又はソケットピン コンタクト終端圧着 ワイヤゲージ 28-30 AWG
仕様●入数:1テープ(50個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5898 アズワン品番65-7682-33
1セット(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384 アズワン品番65-7624-60
1セット(550個)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトが 30 個あります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9050 アズワン品番65-7622-17
1個
749 税込824
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9046 アズワン品番65-7606-80
1個
429 税込472
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、パワーコンタクトサイズが 6.35 mm ( 250 インチ)ピッチです。パワーコンタクト用の 0.250 インチ( 6.35 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト 2、4、又は 8 の電源ポジション 12 又は 40 信号ピン
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8950 アズワン品番65-7685-83
1セット(32個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9196 アズワン品番65-7610-92
1個
719 税込791
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0719 アズワン品番65-7625-58
1セット(12000個)
329,800 税込362,780
欠品中

。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841 アズワン品番65-7687-76
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。3 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1776 アズワン品番65-7621-93
1個
169 税込186
7日以内出荷

。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。19 コンタクトです0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:19●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9068 アズワン品番65-7604-91
1個
599 税込659
7日以内出荷

Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-115●コード番号:226-3277 アズワン品番65-7631-96
1セット(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 26 のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9204 アズワン品番65-7608-58
1個
799 税込879
7日以内出荷

。Samtec FCS8 シリーズは、20 コンタクトポイントの 0.8 mm 高速、コスト効果の高いマイクロ Coax ケーブルです。ニッケルめっきりん青銅シールド BeCu コンタクト材質 ピンあたり 1.8 A のコンタクト定格 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6592 アズワン品番65-7685-40
1セット(375個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5797 アズワン品番65-7691-79
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9243 アズワン品番65-7606-31
1個
529 税込582
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9133 アズワン品番65-7610-88
1個
499 税込549
7日以内出荷