。Samtec QTH シリーズ 0.5 mm ライトアングルアースプレーンヘッダは、1 列あたり 90 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド薄膜 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1561
アズワン品番65-7612-92
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1559
アズワン品番65-7605-83
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Samtec ST5 シリーズマイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ST5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1833
アズワン品番65-7600-72
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1645
アズワン品番65-7611-71
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464
アズワン品番65-7609-99
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435
アズワン品番65-7638-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1446
アズワン品番65-7616-50
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439
アズワン品番65-7607-63
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1444
アズワン品番65-7608-84
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 20 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1466
アズワン品番65-7625-21
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1448
アズワン品番65-7618-92
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9031
アズワン品番65-7704-89
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1914
アズワン品番65-7558-73
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1891
アズワン品番65-7565-50
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1893
アズワン品番65-7563-43
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916
アズワン品番65-7564-73
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1879
アズワン品番65-7564-86
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0940
アズワン品番65-7681-33
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0938
アズワン品番65-7630-75
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-030-01-L-D●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9084
アズワン品番65-7694-03
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 180 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数 180 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0690
アズワン品番65-7628-28
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6652
アズワン品番65-7699-18
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1873
アズワン品番65-7562-82
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1854
アズワン品番65-7555-09
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1877
アズワン品番65-7562-81
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6650
アズワン品番65-7699-17
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
。Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0943
アズワン品番65-7626-61
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec BSH シリーズ 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットは、30 ポジション、及び 5 mm マット高さを備えています。接触部は 0.000762 mm 厚の金、テール部は 0.0000762 金です。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン 長寿命製品 スタック高は 5.0 mm です 標準位置決めピン機能 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●シリーズ番号:BSH-030-01-H-D-A-TR●コード番号:227-0999
アズワン品番65-7568-97
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1900
アズワン品番65-7563-02
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1887
アズワン品番65-7564-26
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1895
アズワン品番65-7551-40
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Samtec BTH シリーズヘッダは、0.5 mm 基本ブレード及び 60 コンタクトポイントのビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6648
アズワン品番65-7673-34
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856
アズワン品番65-7555-02
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1902
アズワン品番65-7554-18
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889
アズワン品番65-7565-07
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1898
アズワン品番65-7555-48
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1905
アズワン品番65-7553-28
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広の
仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0934
アズワン品番65-7632-45
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ