19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0502 アズワン品番65-7562-62
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499 アズワン品番65-7548-14
1袋(2個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0467 アズワン品番65-7548-42
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0469 アズワン品番65-7560-90
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0465 アズワン品番65-7557-95
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。2Samtec MPSC シリーズは、30 A 信号電源コンボシステムです。高出力デュアルブレードコンタクトを用意信号ピン: 16、24、40、又は 80 2 又は 4 電源ポジション
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:10●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0464 アズワン品番65-7559-80
1セット(60個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498 アズワン品番65-7559-83
1セット(56個)
17,980 税込19,778
欠品中

2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0503 アズワン品番65-7563-63
1セット(52個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257 アズワン品番65-7554-61
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-108-01-S-D●コード番号:200-0246 アズワン品番65-7562-61
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0249 アズワン品番65-7559-70
1個
589 税込648
7日以内出荷

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0259 アズワン品番65-7548-89
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷



仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-115-01-L-D-VS●コード番号:200-0250 アズワン品番65-7545-98
1セット(15個)
11,980 税込13,178
欠品中

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255 アズワン品番65-7565-84
1セット(11個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-110-01-L-D-VS●コード番号:200-0247 アズワン品番65-7547-86
1セット(22個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D-RA●コード番号:200-0258 アズワン品番65-7566-23
1セット(9個)
11,980 税込13,178
欠品中