「スズ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555
アズワン品番65-7694-18
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
。Samtec 3.96 mm 電源ソケットは、表面実装用で、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:パワーソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:208-1349
アズワン品番65-7618-54
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3403
アズワン品番65-7606-12
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3399
アズワン品番65-7598-79
1セット(16個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422
アズワン品番65-7598-77
1セット(36個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3402
アズワン品番65-7635-21
1セット(13個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3415
アズワン品番65-7612-19
1セット(9個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3400
アズワン品番65-7600-13
1セット(16個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3426
アズワン品番65-7600-91
1セット(13個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃
アズワン品番65-7429-56
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3408
アズワン品番65-7635-22
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3384
アズワン品番65-7620-49
1セット(325個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3392
アズワン品番65-7603-66
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3380
アズワン品番65-7662-41
1セット(47個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3417
アズワン品番65-7619-86
1セット(8個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3416
アズワン品番65-7600-25
1セット(7個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379
アズワン品番65-7618-63
1セット(52個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3387
アズワン品番65-7603-73
1セット(31個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3421
アズワン品番65-7625-94
1セット(58個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3391
アズワン品番65-7602-27
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3407
アズワン品番65-7617-07
1セット(12個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3395
アズワン品番65-7600-94
1セット(20個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3410
アズワン品番65-7617-67
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3423
アズワン品番65-7627-99
1セット(26個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3409
アズワン品番65-7600-65
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:45●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3414
アズワン品番65-7605-01
1セット(9個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 15 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:15●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1351
アズワン品番65-7432-32
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3406
アズワン品番65-7605-06
1セット(12個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389
アズワン品番65-7622-66
1セット(26個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3383
アズワン品番65-7598-69
1セット(36個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1353
アズワン品番65-7432-97
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3424
アズワン品番65-7635-23
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3419
アズワン品番65-7603-08
1セット(8個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3394
アズワン品番65-7600-27
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3378
アズワン品番65-7612-72
1セット(60個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3388
アズワン品番65-7606-22
1セット(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3404
アズワン品番65-7600-21
1セット(9個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 18 ポジションソケットです。黒色ガラス絶縁材 使用温度範囲: -55 → 105 ℃
仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLM●コード番号:208-1533
アズワン品番65-7626-89
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
。Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを施した 0.51 μ m 金の 36 ポジションのソケットです。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1538
アズワン品番65-7621-12
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、テールに 0.25 μ m 金めっきを施した 60 ポジションのコンタクトマットスズを採用しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1371
アズワン品番65-7626-08
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ