「タクト」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482 アズワン品番65-7544-91
1個
139 税込153
4日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWG シリーズCAT 使用ハンド サイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ハンド 併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG、28AW シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWG シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC79コンタクト
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1490 アズワン品番65-7680-55
1個
52 税込57
5日以内出荷

。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476 アズワン品番65-7622-83
1個
569 税込626
5日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテ
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9126 アズワン品番65-7609-26
1個
249 税込274
6日以内出荷

Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909 アズワン品番65-7693-70
1個
259 税込285
6日以内出荷

Samtec 基板ソケットは、標準はんだテール付きの標準及び低挿入力コンタクトを備えています。
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESW●コンタクトシステム:Tiger Buy●コネクタタイプ:高架ソケット●コンタクトタイプ:フォーク型●スタイル:ボード~ボード●終端:はんだ●締め具タイプ:プッシュプル●コンタクト仕上げ - 嵌合:金●コンタクト仕上げ厚さ - 嵌合:10.0μin(0.25μm)●絶縁色:黒●絶縁高さ:0.535インチ(13.60mm)●コンタクト長 - ポスト:0.190インチ(4.83mm)●動作温度:-55℃~125℃●材料難燃性グレード:UL94 V-0●コンタクト仕上げ - ポスト:錫●嵌合スタック高さ:-●防塵防水:-●定格電流(A):5.2A/コンタクト●定格電圧:550VAC●絶縁材料:液晶ポリマー(LCP)●コンタクト形状:正方形●コンタクト材料:燐青銅 アズワン品番67-0384-50
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981 アズワン品番65-7625-50
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1Samtec PTT は、プレスフィット Terminal Strip です。用途:最大 300 ピンの高密度 コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト。
仕様●シリーズ:PTT●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0500 アズワン品番65-7547-43
1個
329 税込362
6日以内出荷

。Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1790 アズワン品番65-7651-85
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
1個
259 税込285
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
1セット(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、34 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 34 行数 2.
仕様●シリーズ:PHT-117-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8958 アズワン品番65-7693-98
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 30 コンタクトです。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1432 アズワン品番65-7625-33
1個
819 税込901
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-130-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5710 アズワン品番65-7788-29
1個
869 税込956
7日以内出荷

Samtec FFSD-07-D-04.00 -01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7441-16
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズは、スルーホールマイクロヘッダです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal Material合計 20 個のコンタクトがあります。定格電流: 5 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +105 ℃ ( すず使用 金で -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1474 アズワン品番65-7553-13
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
1個
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-05-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5535 アズワン品番65-7707-67
1個
439 税込483
欠品中

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701 アズワン品番65-7700-71
1セット(20個)
839 税込923
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1リール(17000個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0723 アズワン品番65-7628-75
1セット(17000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。「スタンプ」と入力します ピン又はソケットピン コンタクト終端圧着 ワイヤゲージ 28-30 AWG
仕様●入数:1テープ(50個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5898 アズワン品番65-7682-33
1セット(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703 アズワン品番65-7623-39
1セット(50個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
1個
45 税込50
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697 アズワン品番65-7684-39 適合電線範囲 AWG(#)30~28
1セット(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。15 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテ
仕様●極数:15●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9129 アズワン品番65-7606-32
1個
769 税込846
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1799 アズワン品番65-7695-71
1個
199 税込219
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CC46L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0704 アズワン品番65-7629-45
1個
129 税込142
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。6 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1773 アズワン品番65-7627-20
1個
199 税込219
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。3 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1769 アズワン品番65-7619-70
1個
139 税込153
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。7 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1808 アズワン品番65-7629-85
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクト数は 16 です0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1819 アズワン品番65-7632-12
1個
359 税込395
7日以内出荷

。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。36 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9063 アズワン品番65-7615-65
1個
709 税込780
7日以内出荷

。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9051 アズワン品番65-7604-33
1個
419 税込461
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。8 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1782 アズワン品番65-7624-73
1個
229 税込252
7日以内出荷