。Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279
アズワン品番65-7640-54
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774
アズワン品番65-7694-36
1セット(60個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379
アズワン品番65-7692-92
1セット(8個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、40 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1377
アズワン品番65-7690-59
1セット(26個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375
アズワン品番65-7613-17
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944
アズワン品番65-7563-68
1セット(22個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Samtec FSI シリーズは、2 列の一体型インターフェイスです。頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンオプションが用意されています。 BeCu はコンタクト材質、液晶ポリマーは絶縁材として使用されています。定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6531
アズワン品番65-7696-49
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Samtec FSI-110-03-G-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流は
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9896
アズワン品番65-7692-86
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec FSI-110-L-D-AD は、FSI シリーズの低プロファイルで、昇格された低一体型です。オプションの高耐久化ねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピンこのピースは、1 列 / 2 列設計で、最大 100 ピンです。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質は BeCu です 定格電流はピンあたり 2.8 A です
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0135
アズワン品番65-7671-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec TD シリーズは、64 のコンタクトピン付き 2.54 mm 2 列ねじ付き機械 Terminal ストリップです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は黄銅製です RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2648
アズワン品番65-7674-07
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942
アズワン品番65-7555-41
1セット(27個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 1 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2175
アズワン品番65-7550-98
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
。Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946
アズワン品番65-7564-76
1セット(22個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0274
アズワン品番65-7557-51
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 6 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2176
アズワン品番65-7556-62
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2177
アズワン品番65-7558-32
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
。1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0271
アズワン品番65-7545-95
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
。2Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0275
アズワン品番65-7559-42
1セット(31個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Samtec TD シリーズは、40 ピンコンタクトの 2.54 mm 2 列ねじ付き機械 Terminal ストリップです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2646
アズワン品番65-7678-63
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、1.27 mm ( 0.050 インチ)ピッチサイズです。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8776
アズワン品番65-7686-44
1セット(36個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec BBL シリーズは、12 ピンコンタクト付き 2.54 mm 低プロファイルの 1 列ねじ式 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅 / 黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6624
アズワン品番65-7689-04
1セット(18個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃
アズワン品番65-7396-21
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156
アズワン品番65-7395-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353
アズワン品番65-7617-38
1セット(13個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 150●コード番号:226-3248
アズワン品番65-7625-93
1セット(8個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8356
アズワン品番65-7648-88
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8343
アズワン品番65-7593-03
1セット(19個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8345
アズワン品番65-7638-21
1セット(19個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 150●コード番号:226-3250
アズワン品番65-7599-41
1セット(8個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341
アズワン品番65-7621-43
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8352
アズワン品番65-7645-11
1セット(16個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8334
アズワン品番65-7595-21
1セット(48個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8337
アズワン品番65-7597-21
1セット(35個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8335
アズワン品番65-7638-18
1セット(45個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8338
アズワン品番65-7609-05
1セット(35個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8332
アズワン品番65-7635-06
1セット(60個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8344
アズワン品番65-7634-49
1セット(19個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120●コード番号:224-8346
アズワン品番65-7635-76
1セット(19個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8339
アズワン品番65-7634-44
1セット(35個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331
アズワン品番65-7598-42
1セット(57個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ