222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec TEM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 0.8 mm Tiger Eye マイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2651 アズワン品番65-7679-64
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655 アズワン品番65-7678-69
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653 アズワン品番65-7676-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938 アズワン品番65-7671-35
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936 アズワン品番65-7547-70
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902 アズワン品番65-7696-70
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm マイクロ SMT マイクロヘッダは 20 ポジションで、使用済み表面実装を備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1409 アズワン品番65-7617-16
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

Samtec FTSH-102-04-F-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Li
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9923 アズワン品番65-7678-78
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec FTSH-110-01-L-DV-EJ はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9948 アズワン品番65-7679-58
1個
869 税込956
7日以内出荷

Samtec FTE シリーズは、20 コンタクト位置の 0.80 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ Terminal Strip コンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピン電流定格 2.7A/ ピンで構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 水平又は垂直方向
仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1393 アズワン品番65-7620-13
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec FTSH-110-01-L-MT はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9953 アズワン品番65-7691-22
1個
729 税込802
7日以内出荷

Samtec FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9946 アズワン品番65-7510-66
1個
799 税込879
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591 アズワン品番65-7699-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷

。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581 アズワン品番65-7677-17
1個
209 税込230
欠品中

Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927 アズワン品番65-7670-26
1個
179 税込197
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928 アズワン品番65-7670-71
1個
399 税込439
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933 アズワン品番65-7671-86
1個
289 税込318
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929 アズワン品番65-7677-69
1個
369 税込406
7日以内出荷

Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930 アズワン品番65-7676-97
1個
399 税込439
7日以内出荷

Samtec FTSH-103-04-L-DV はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0050 アズワン品番65-7679-03
1個
339 税込373
7日以内出荷

Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665 アズワン品番65-7678-27
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP
仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663 アズワン品番65-7675-63
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec FTSH-108-01-L-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9939 アズワン品番65-7677-72
1個
679 税込747
7日以内出荷

。Samtec FTSH-110-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9951 アズワン品番65-7672-46
1個
639 税込703
7日以内出荷

Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6474 アズワン品番65-7701-06
1個
349 税込384
7日以内出荷

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583 アズワン品番65-7696-93
1個
329 税込362
7日以内出荷

Samtec FTE シリーズは、50 のコンタクト位置の 0.80 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装コンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピン電流定格 2.7A/ ピンで構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 水平又は垂直方向
仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1395 アズワン品番65-7685-23
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925 アズワン品番65-7677-19
1個
99 税込109
7日以内出荷

Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2926 アズワン品番65-7678-65
1個
239 税込263
7日以内出荷

Samtec FTS-102-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9906 アズワン品番65-7688-10
1個
109 税込120
7日以内出荷

。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934 アズワン品番65-7679-61
1個
329 税込362
7日以内出荷

Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904 アズワン品番65-7731-10
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080 アズワン品番65-7696-68
1個
189 税込208
欠品中

。Samtec FTSH-113-01-L-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダには、さまざまな標準オプションが用意されており、長寿命製品である PA です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9957 アズワン品番65-7683-29
1個
709 税込780
6日以内出荷

Samtec FTSH シリーズヘッダは、30 個のコンタクトピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6610 アズワン品番65-7691-43
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec FTS - 117-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0049 アズワン品番65-7688-63
1個
429 税込472
6日以内出荷

Samtec FTM-104-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9993 アズワン品番65-7669-26
1個
469 税込516
7日以内出荷

Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905 アズワン品番65-7686-33
1個
269 税込296
7日以内出荷

Samtec FTSH-103-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9924 アズワン品番65-7672-62
1個
299 税込329
7日以内出荷