Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2099
アズワン品番65-7553-80
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Samtec 1.27 mm フレキシブルマイクロボードスタッキングヘッダは、ポストに 0.25 μ m の金を使用し、テールに 50 ピンの金フラッシュを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:FW●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1522
アズワン品番65-7615-18
1セット(18個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3259
アズワン品番65-7623-52
1セット(9個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3254
アズワン品番65-7644-41
1セット(9個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3253
アズワン品番65-7599-77
1セット(9個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730
アズワン品番65-7619-30
1セット(700個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982
アズワン品番65-7686-85
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズ 2 mm フレキシブル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1978
アズワン品番65-7610-78
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2913
アズワン品番65-7670-28
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2916
アズワン品番65-7670-31
1セット(57個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036
アズワン品番65-7615-09
1セット(1700個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、40 コンタクトピンの 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 →
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2922
アズワン品番65-7676-76
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2915
アズワン品番65-7671-13
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2912
アズワン品番65-7676-44
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127
アズワン品番65-7553-96
1セット(18個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Samtec FC1 シリーズフラットフレキシブルケーブルソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6522
アズワン品番65-7693-16
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2114
アズワン品番65-7552-21
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123
アズワン品番65-7565-53
1セット(26個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3255
アズワン品番65-7606-17
1セット(9個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3257
アズワン品番65-7616-19
1セット(9個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-130●コード番号:226-3252
アズワン品番65-7604-99
1セット(15個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251
アズワン品番65-7612-17
1セット(54個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2095
アズワン品番65-7559-56
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093
アズワン品番65-7552-36
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2125
アズワン品番65-7545-28
1セット(22個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2112
アズワン品番65-7552-20
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784
アズワン品番65-7788-36
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3258
アズワン品番65-7600-28
1セット(9個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727
アズワン品番65-7614-88
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 低挿入力 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-L2-S-D-K-TR●コード番号:227-1729
アズワン品番65-7650-88
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2116
アズワン品番65-7565-38
1セット(44個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Samtec 1 mm SMT フレキシブルマイクロボードスタッカは、1 列あたり 7 ピン、3 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。プラスチック製ピックアンドプレースパッド スタッカーの高さは 95 です テープ及びリールパッケージ完了しま
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1521
アズワン品番65-7568-38
1セット(600個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
。Samtec FC1-10-01-T は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -25 → +105℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9984
アズワン品番65-7678-39
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、14 コンタクトピンのある 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2918
アズワン品番65-7556-01
1セット(41個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2921
アズワン品番65-7678-51
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2103
アズワン品番65-7565-70
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2097
アズワン品番65-7565-96
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2120
アズワン品番65-7554-76
1セット(29個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード