1,005件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 507 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :プラグ コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します ジェンダー:オス / オス
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:507mm●コード番号:208-8645 アズワン品番65-7445-70
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 16 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108●コード番号:196-6693 アズワン品番65-7670-46
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-103-26-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6591 アズワン品番65-7707-47
1個
119 税込131
7日以内出荷

Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902 アズワン品番65-7696-70
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
仕様●シリーズ:TSW-101-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6508 アズワン品番65-7691-53
1個
39 税込43
欠品中

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様●シリーズ:TSW-101-08-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6514 アズワン品番65-7693-23
1個
68 税込75
7日以内出荷

Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050 アズワン品番65-7700-19
1セット(450個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様●シリーズ:TSW-101-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6512 アズワン品番65-7687-90
1個
79 税込87
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
仕様●シリーズ:TSW-101-08-L-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6515 アズワン品番65-7680-38
1個
39 税込43
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 3 行数 3。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
仕様●シリーズ:TSW-101-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6509 アズワン品番65-7692-67
1個
79 税込87
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668 アズワン品番65-7627-87
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Samtec 180 ポジションコネクタは、センターコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTH-090-01-H-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9124 アズワン品番65-7686-27
1セット(42個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様●シリーズ:TSW-101-08-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6513 アズワン品番65-7684-18
1個
39 税込43
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
仕様●シリーズ:TSW-101-08-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6511 アズワン品番65-7693-25
1個
29 税込32
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
仕様●シリーズ:TSW-101-07-TM-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6510 アズワン品番65-7703-91
1個
39 税込43
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションの表面実装です。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数 スタイル:基板対基板
仕様●シリーズ:TMS-101-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6020 アズワン品番65-7524-30
1個
79 税込87
7日以内出荷

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:QTH-090-07-L-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9129 アズワン品番65-7689-48
1セット(18個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 180 ポジションコネクタ。ポジション数: 180 ポジション ピッチ: 0.5 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●シリーズ:QTH-090-04-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9126 アズワン品番65-7689-66
1セット(20個)
89,980 税込98,978
欠品中

。Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様●シリーズ:TSW-101-08-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6516 アズワン品番65-7695-73
1個
98 税込108
7日以内出荷

。Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716 アズワン品番65-7521-37
1セット(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、1 列に 12 ポジションあります スルーホール取り付けポジション数: 12 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :1 行 取り付けスタイル:スルーホール 端子スタイル:はんだピン
仕様●シリーズ:HTS-112-G-A●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8705 アズワン品番65-7694-89
1個
889 税込978
7日以内出荷

Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。ポジション数: 80 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT 取り付け角度:ストレート スタック高: 11 mm
仕様●シリーズ:QTE-040-03-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9065 アズワン品番65-7706-23
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは 156 極です。ポジション数: 156 ポジション ピッチ: 0.635 mm 行数 :2 行 終端スタイル:スルーホール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:基板●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:ASP●コード番号:208-0664 アズワン品番65-7625-04
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677 アズワン品番65-7628-35
1セット(16個)
13,980 税込15,378
欠品中

Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:QTH-030-01-L-D-RA-K●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9085 アズワン品番65-7521-36
1セット(45個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669 アズワン品番65-7627-33
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949 アズワン品番65-7688-23
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは 70 ポジションです。コネクタタイプソケット、センターストリップコンタクト ポジション数: 70 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2.
仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0662 アズワン品番65-7627-27
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9109 アズワン品番65-7704-72
1セット(64個)
71,980 税込79,178
欠品中

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9108 アズワン品番65-7702-82
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9113 アズワン品番65-7695-45
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-H-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9104 アズワン品番65-7700-65
1セット(48個)
179,800 税込197,780
欠品中

Samtec 基板用ソケットには 20 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル、ボトムエントリ又は TOP エントリ コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数 20
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0673 アズワン品番65-7632-54
1個
699 税込769
7日以内出荷

Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-030-01-L-D●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9084 アズワン品番65-7694-03
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-020-03-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9076 アズワン品番65-7521-28
1セット(48個)
149,800 税込164,780
欠品中

Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072 アズワン品番65-7704-25
1セット(425個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

Samtec 20 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数 20 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5843 アズワン品番65-7703-23
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec 60 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-30-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5854 アズワン品番65-7687-87
1セット(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710 アズワン品番65-7703-33
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec 60 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-30-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5856 アズワン品番65-7704-64
1セット(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷