419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581 アズワン品番65-7677-17
1個
209 税込230
欠品中

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6583 アズワン品番65-7696-93
1個
329 税込362
7日以内出荷

。Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080 アズワン品番65-7696-68
1個
189 税込208
欠品中

Samtec FTM-105-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0137 アズワン品番65-7685-71
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec FTM-103-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I/O に対応する柔軟なポジションがあります。このストリップには、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9902 アズワン品番65-7696-70
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504 アズワン品番65-7600-47
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3431 アズワン品番65-7598-89
1個
179 税込197
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3460 アズワン品番65-7607-72
1個
559 税込615
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518 アズワン品番65-7602-03
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3516 アズワン品番65-7599-45
1セット(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3441 アズワン品番65-7599-83
1個
179 税込197
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3439 アズワン品番65-7613-47
1個
79 税込87
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3496 アズワン品番65-7633-02
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3469 アズワン品番65-7608-31
1個
699 税込769
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3517 アズワン品番65-7617-98
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 16 で、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9163 アズワン品番65-7604-34
1個
499 税込549
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513 アズワン品番65-7602-29
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3466 アズワン品番65-7611-60
1個
419 税込461
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487 アズワン品番65-7606-23
1セット(5個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490 アズワン品番65-7601-89
1セット(5個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3440 アズワン品番65-7629-65
1個
149 税込164
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3432 アズワン品番65-7617-97
1個
149 税込164
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3495 アズワン品番65-7603-67
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3481 アズワン品番65-7599-80
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3453 アズワン品番65-7600-89
1個
419 税込461
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3443 アズワン品番65-7601-93
1個
109 税込120
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3464 アズワン品番65-7632-97
1個
199 税込219
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3510 アズワン品番65-7612-21
1セット(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3465 アズワン品番65-7605-02
1個
259 税込285
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3473 アズワン品番65-7598-86
1個
599 税込659
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3482 アズワン品番65-7607-20
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。64 コンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5825 アズワン品番65-7706-35
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3435 アズワン品番65-7621-21
1個
209 税込230
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452 アズワン品番65-7599-19
1個
279 税込307
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451 アズワン品番65-7627-56
1個
229 税込252
7日以内出荷