「結線テープ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(20個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0720 アズワン品番65-7624-46
1セット(20個)
829 税込912
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701 アズワン品番65-7700-71
1セット(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0724 アズワン品番65-7623-64
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703 アズワン品番65-7623-39
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699 アズワン品番65-7624-63
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0707 アズワン品番65-7628-74
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0716 アズワン品番65-7630-66
1セット(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778 アズワン品番65-7787-78
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774 アズワン品番65-7686-52
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6544 アズワン品番65-7696-85
1セット(10個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6533 アズワン品番65-7669-53
1セット(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6542 アズワン品番65-7669-05
1セット(50個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Samtec CC03 は、りん青銅圧着終端コンタクトを使用する 4.19 mm のパワーメイト端子です。16 → 20 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:196-6538 アズワン品番65-7678-03
1セット(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888 アズワン品番65-7733-17
1セット(100個)
549,800 税込604,780
欠品中

Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7890 アズワン品番65-7723-04
1セット(100個)
699,800 税込769,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886 アズワン品番65-7725-62
1セット(100個)
459,800 税込505,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7884 アズワン品番65-7725-57
1セット(100個)
339,800 税込373,780
欠品中


Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8657 アズワン品番65-7705-41
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0738 アズワン品番65-7632-15
1セット(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0744 アズワン品番65-7631-90
1セット(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814 アズワン品番65-7626-83
1セット(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8655 アズワン品番65-7685-55
1セット(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5045 アズワン品番65-7570-63
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0805 アズワン品番65-7629-91
1セット(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8660 アズワン品番65-7700-28
1セット(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0742 アズワン品番65-7628-72
1セット(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0740 アズワン品番65-7701-20
1セット(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0799 アズワン品番65-7623-40
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5994 アズワン品番65-7702-64
1セット(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9155 アズワン品番65-7622-20
1セット(2個)
1,298 税込1,428
欠品中

Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、5 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1546 アズワン品番65-7615-99
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8985 アズワン品番65-7701-81
1セット(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9006 アズワン品番65-7696-88
1セット(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9135 アズワン品番65-7603-31
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9003 アズワン品番65-7704-88
1セット(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクトシステム: Tiger Beam ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5997 アズワン品番65-7689-69
1セット(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9012 アズワン品番65-7688-20
1セット(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9151 アズワン品番65-7603-85
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷