カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • YAGEO(137)
  • VISHAY(85)
  • 富士インパルス(64)
  • SMC(60)
  • トヨタ(53)
  • KEMET(49)
  • スバル(46)
  • MURATA(村田製作所)(42)
  • 京セラ(34)
  • ホンダ(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • 三菱ふそう(27)
  • TDK(24)
  • Seeed Studio(18)
  • U-KANAYA(18)
  • タンガロイ(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-402」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
419税込461
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(825個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8654アズワン品番65-7706-22
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 725個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8659アズワン品番65-7694-35
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
359税込395
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1558アズワン品番65-7671-03
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。8 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1783アズワン品番65-7616-67
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。8 つのコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9370アズワン品番65-7689-94
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(1125個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0428アズワン品番65-7546-30
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1616アズワン品番65-7699-62
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(175個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6164アズワン品番65-7681-48
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
35,980税込39,578
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6154アズワン品番65-7696-89
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 175個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています。ポストに 0.76 μ m 金を使用し、テールにつや消しスズを使用しており、1 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6161アズワン品番65-7691-52
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920アズワン品番65-7704-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(48個)
予約販売
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2664アズワン品番65-7671-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919アズワン品番65-7704-45
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1750アズワン品番65-7616-90
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0805アズワン品番65-7629-91
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 56個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8652アズワン品番65-7705-78
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8660アズワン品番65-7700-28
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 8 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9122アズワン品番65-7620-64
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入SAMTEC
56,980税込62,678
1セット(104個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(104個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2091アズワン品番65-7551-89
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1753アズワン品番65-7610-83
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1869アズワン品番65-7607-59
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1558アズワン品番65-7548-15
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています。ポストに 0.25 μ m の金を使用し、テールにつや消しスズを使用しています。 1 列です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6158アズワン品番65-7682-12
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-1010-02-L-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1340アズワン品番65-7648-91
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6153アズワン品番65-7695-27
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868アズワン品番65-7597-81
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-104-02-L-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1093アズワン品番65-7595-77